| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322348140 Herst.-Nr.: SP 18-1000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, PU, G 3/8, Schlauch-ø 12x8, PN bei 23 °C max. 9 bar, Länge 10,0 m. In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke. Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Betriebstemperatur max.: | 74 °C | Arbeitslänge max.: | 10 m | äußerer Windungs-Ø: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, spiralschlauch riegler 10m, pu spiralschlauch, 10 m pu-spiralschlauch, Knickschutz, PU-Spiralschläuche, Pneumatikschläuche, Schläuche |
| | |
| |