Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »multifix-mini«, mit PC-Behälter, G 1/8, 0,1 - 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322344647
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     C 05-K 3-HA
EAN/GTIN:
     4047322344647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler »multifix-mini« mit PC-Behälter u. Mano., 5 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,1 - 3 bar, Ablass: HA. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
multifix-mini
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0.1 bar
Regelbereich max.:
3 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
4 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Federhaube:
POM-Messing
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kleindruckregler, Kleinstdruckregler, Micro-Druckregler, Mini-Druckregler, Minidruckregler, riegler filterdruckregler, filter, regler, filterregler 1/8", Druckluftfilterregler, Filterelemente, Mini-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Multifix-Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 31,28*
Lager 214
41
1
€ 4,30*
ab € 24,56*
€ 32,22*
1
€ 4,90*
ab € 24,43*
€ 32,82*
2 Tage
41
1
€ 8,50*
ab € 25,99*
€ 33,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 34,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,32*
Zubehör
Riegler
KP 05
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
640/11
ab € 9,74*
Zubehör
Riegler
641/11-HA
ab € 12,57*
Zubehör
Riegler
640/11-A
ab € 35,44*
Zubehör
Riegler
640/1-HA
ab € 5,83*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,05*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.