Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege-Anfahrventil »G-mini«, 230 V AC / 50 Hz, BG 200, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322308922
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GA 06.1
EAN/GTIN:
     4047322308922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
druckaufbauventil
3/2-Wege-Anfahrventil »G-mini«, 230 V AC / 50 Hz, mit Haltewinkel und Schalldämpfer, BG 200, G 1/4, Eingangsdruck 2,5 - 9 bar. Kombiniertes Absperr- und Druckaufbauventil (Anfahrventil). Durch Sekundärdruck betätigt, zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen. Bei Aktivierung der elektrischen Spule öffnet das 3/2-Wegeventil. Wenn der Arbeitsdruck die Hälfte des Eingangsdrucks erreicht hat, öffnet das Ventil ganz. Bei Deaktivierung der elektrischen Spule schließt das 3/2-Wegeventil und die Leitung entlüftet über den Regler. Mit einstellbarer Drossel.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Serie:
G-mini
Eingangsdruck min.:
2.5 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9, Form B
Weitere Suchbegriffe: Anfahrventile, 3/2-Wege
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 43,21*
€ 54,30*
2 Tage
16
1
€ 8,50*
ab € 43,63*
€ 55,72*
1
€ 4,90*
ab € 44,04*
€ 57,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,67*
€ 60,25*
Lager 214
16
1
€ 4,30*
ab € 49,81*
€ 63,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
HW 201
ab € 3,63*
Zubehör
Riegler
LB 200
ab € 3,88*
Zubehör
Riegler
TB 200
ab € 3,88*
Zubehör
Riegler
UB 200
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.