Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hohlschraube, dreifach, G 3/4, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322285735
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     764.038
EAN/GTIN:
     4047322285735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschraube
riegler hohlschraube
hohlschraube
Hohlschraube, dreifach, G 3/4, Arbeitsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C, Messing vernickelt. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
  • wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
  • verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
  • geeignet für den Vakuumbetrieb
  • Weitere Informationen:
    Betriebstemperatur min.:
    -20 °C
    Betriebstemperatur max.:
    70 °C
    Serie:
    click-clock
    Lösering:
    Hostaform
    Spannring:
    Edelstahl
    Weitere Suchbegriffe: Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 4,90*
    ab € 4,19*
    € 5,09*
    2 Tage
    9
    1
    € 6,80*
    ab € 4,11*
    € 5,89*
    Lager 214
    27
    1
    € 4,30*
    ab € 4,16*
    € 5,99*
    7 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 4,36*
    € 6,22*
    2 Tage
    9
    1
    € 8,50*
    ab € 4,45*
    € 6,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 214
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 214
    Versand: Lager 214
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,30*
    ab € 115,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.