Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ohr-Schl.klemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 9 - 11 mm, 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322280815
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156 C-ES
EAN/GTIN:
     4047322280815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
1-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 9,0 - 11,0 mm, Bandbreite 6,5 mm.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
9 mm
Spannbereich max.:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen, Schlauchklemmen, 1-Ohr-Schellen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,80*
ab € 0,27*
€ 0,46*
10 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,47*
3 Tage
50
10
€ 8,50*
ab € 0,305*
€ 0,525*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,62*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.