Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322278485 Herst.-Nr.: 637.303 EAN/GTIN: 4047322278485 |
| | |
|
| | |
| Druckregler pneumatisch ferngesteuert »Standard«, ohne Mano, G 1, Eingangsdruck max. 40 bar, Mediums-/Betriebstemp. max. 80 °C. Pneumatisch ferngesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Funktion wird gewährleistet durch den Einsatz in Verbindung mit einem Pilotregler. Als Pilotregler empfehlen wir Präzisions- oder Standarddruckregler mit Anschluss G 1/4. Der Ausgangsdruck entspricht dem am Pilotregler eingestellten Druck. Zum Aufbau eines geschlossenen Regelkreises, gemäß unten stehender Skizze, verwenden Sie bitte unsere Präzisions-Steuerluftregler (Feedback-Regler). Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Aluminium | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Serie: | Standard | Durchflusswertmessung: | bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall ∆<sub>p</sub> = 1 bar | Anschluss für pneumat. Fernsteuerung: | G 1/4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 118,91* | € 140,97* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 128,32* | € 151,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,48* | € 151,96* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,75* | € 153,51* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,86* | € 161,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|