Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckregler 60 bar, inkl. Mano., G 3/8, Regelber. 2 - 35 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322270045
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.903
EAN/GTIN:
     4047322270045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruck-Druckregler
Hochdruckregler
hochdruckregler 60 bar
hochdruck druckregler
Hochdruckregler 60 bar, inkl. Mano., G 3/8, Regelbereich 2 - 35 bar, Eingangsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 90 °C. Weitestgehend vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Druckregler in Kolbenbauart mit Sekundärentlüftung, komplett aus Messing. Speziell konzipiert für hohe Drücke bis maximal 60 bar, Druckarretierung mit Kontermutter.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Anwendungsbereich:
Druckluft und andere neutrale, nicht brennbare Gase
Regelbereich min.:
2 bar
Regelbereich max.:
35 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 20 bar, P<sub>2</sub> = 10 bar und Druckabfall ∆<sub>p</sub> = 4 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckregler, Druckminderer, Feindruckregler, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 130,18*
€ 151,99*
€ 4,90*
ab € 139,79*
€ 164,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,62*
€ 164,98*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,05*
€ 166,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,97*
€ 174,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
484.302
ab € 14,20*
Zubehör
Riegler
274-49
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.