Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schott-Steckverbindung, M20x1,0, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322269100
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     51.020-12 ES
EAN/GTIN:
     4047322269100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerade Schott-Steckverbindung, M20x1,0, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, gerade steckverbinder edelstahl, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder gerade, Schnellsteckverbindungen »Edelstahl«, Schnellsteckverbinder, Edelstahl-Fittings, Schottverschraubungen (Steckanschluss)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 8,50*
ab € 41,20*
€ 53,22*
Lager 214
37
€ 4,30*
ab € 50,52*
€ 64,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.