| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322266536 Herst.-Nr.: PD-63 EAN/GTIN: 4047322266536 |
| | |
|
| | |
| T-Steckverschr. »Blaue Serie« mini, L-Form, drehbar, M6, für Schlauch-Außen-Ø 3 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar, Kunststoff/MS vern.. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe. Weitere Informationen: | | Serie: | Blaue Serie mini | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Temperaturbereich min.: | 0 °C | Empfohlener Schlauch: | PU oder PA (Nylon) | Anwendungsbereich: | Luft, Vakuum | Lösering: | Kunststoff | Gewindenorm: | DIN 13-1, NBR O-Ring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, t-steckverschraubung riegler, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder t-steckverbindung, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« mini, Schnellsteckverbinder, Blaue Serie, Mini-Steckanschlüsse, Schnellsteckverbindungen, T-Steckverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 1,08* | € 1,73* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 3,35* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|