Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, KH-AV-DR, BG 1, G 1/4, 2,5-8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322246194
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 1000
EAN/GTIN:
     4047322246194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, Kugelhahn-Anfahrventil-Druckregler, BG 1, G 1/4, PE 2,5 - 16 bar, Regelbereich 2,5 - 8 bar. Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz!
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PA66 GF60
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Eingangsdruck min.:
2.5 bar
Membrane:
NBR
Filterelement:
Cellpor (PE)
Regelbereich min.:
2.5 bar
Regelbereich max.:
8 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2 </sub>= 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Entlüftungsanschluss:
Schalldämpfer (Kugelhahn)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 68,84*
€ 83,93*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 70,15*
€ 86,08*
1
€ 4,90*
ab € 71,26*
€ 89,56*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,39*
€ 93,14*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 76,66*
€ 93,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,18*
Zubehör
Riegler
VS 36
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.