Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 4, G 3/4, 0,1 - 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322245210
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 7182
EAN/GTIN:
     4047322245210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hydraulik Manometer
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 2 bar. Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PA66 GF60
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Membrane:
NBR
Regelbereich min.:
0.1 bar
Regelbereich max.:
2 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
2.5 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Eigenluftverbrauch max.:
1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Weitere Suchbegriffe: druckregler riegler 2 bar, riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 68,66*
€ 83,38*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,94*
€ 86,45*
1
€ 4,90*
ab € 71,07*
€ 89,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,81*
€ 93,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 75,95*
€ 93,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,66*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,24*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,95*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,10*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,34*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.