Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler »FUTURA«, mit Mano, BG 2, G 3/8, 0,1-1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322214018
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 7521
EAN/GTIN:
     4047322214018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
riegler druckregelventil g 3/8
Präzisionsdruckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 1 bar. Präzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PA66 GF60
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Membrane:
NBR
Regelbereich min.:
0.1 bar
Regelbereich max.:
1 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
1.6 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Eigenluftverbrauch max.:
2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 39,10*
€ 49,92*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 39,73*
€ 50,93*
1
€ 4,90*
ab € 39,83*
€ 52,60*
2 Tage
1
1
€ 6,80*
ab € 42,42*
€ 54,66*
2 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 42,67*
€ 54,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 6,13*
Zubehör
Riegler
H 853
ab € 6,96*
Zubehör
Riegler
FU 33-55
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,15*
Zubehör
Riegler
KP 200
ab € 1,75*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,43*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,14*
Zubehör
Riegler
WK 102-34
ab € 28,24*
Zubehör
Riegler
WK 102-38
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.