Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322213127 Herst.-Nr.: V 553 EAN/GTIN: 4047322213127 |
| | |
|
| | |
| Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M18x1,5 i., Rohr-Außen-Ø1 12 mm, Rohr-Außen-Ø2 6 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinkt. Reduzierung, mit Dichtkegel, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | SW 3: | 22 mm | Muffen-Ø: | 12/6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, Zinkrohr, einschraubstutzen, Schneidringrohrverschraubungen, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,53* | € 5,40* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,58* | € 6,56* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 4,87* | € 6,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,87* | € 6,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,93* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|