Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322213103 Herst.-Nr.: V 531 EAN/GTIN: 4047322213103 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinkt. Weitere Informationen: | | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | Mutter-Innengewinde: | M12x1,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Zinkrohr, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, Schneidringrohrverschraubungen, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Gerade Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,15* | € 6,43* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,21* | € 7,38* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 5,55* | € 7,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,55* | € 7,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,58* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|