Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø 18/12, Stahl ver.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø 18/12, Stahl ver.
Artikel-Nr.:
     214I-4047322212038
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 567
EAN/GTIN:
     4047322212038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M26x1,5 i., Rohr-Außen-Ø1 18 mm, Rohr-Außen-Ø2 12 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinkt. Reduzierung, mit Dichtkegel, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
SW 3:
32 mm
Muffen-Ø:
18/12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, Zinkrohr, einschraubstutzen, Schneidringrohrverschraubungen, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 7,50*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 6,08*
€ 8,46*
2 Tage
14
1
€ 8,50*
ab € 6,47*
€ 8,98*
2 Tage
14
1
€ 6,80*
ab € 6,48*
€ 8,99*
1
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.