Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø 15/10, Stahl ver.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø 15/10, Stahl ver.
Artikel-Nr.:
     214I-4047322211994
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 563
EAN/GTIN:
     4047322211994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M22x1,5 i., Rohr-Außen-Ø1 15 mm, Rohr-Außen-Ø2 10 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinkt. Reduzierung, mit Dichtkegel, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
SW 3:
27 mm
Muffen-Ø:
15/10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, Zinkrohr, einschraubstutzen, Schneidringrohrverschraubungen, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 5,87*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 4,99*
€ 7,15*
3 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 5,30*
€ 7,52*
3 Tage
2
1
€ 6,80*
ab € 5,32*
€ 7,53*
1
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.