Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø 10/6, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø 10/6, Stahl verz.
Artikel-Nr.:
     214I-4047322211888
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 552
EAN/GTIN:
     4047322211888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø1 10 mm, Rohr-Außen-Ø2 6 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinkt. Reduzierung, mit Dichtkegel, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
SW 3:
19 mm
Muffen-Ø:
10/6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, Zinkrohr, einschraubstutzen, Schneidringrohrverschraubungen, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,88*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 3,87*
€ 5,59*
3 Tage
8
1
€ 6,80*
ab € 4,12*
€ 5,92*
3 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 4,14*
€ 5,92*
1
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.