Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagven »Blaue Serie« Abluftdros. G1/8 a. 15bar Ø8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214I-4047322201582
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     188.018-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
riegler drosselrückschlagventil
drosselrückschlagventil
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., G 1/8 a., f. Schl.-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdr. max. 15 bar, Kunststoff/MS vern.. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, Pneumatikventile, Funktionsverschraubungen, Geschwindigkeitsregulierventile, Blaue Serie, Drosselrückschlagventile, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.