Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, 0,2 - 4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322190596
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 7004
EAN/GTIN:
     4047322190596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hydraulik Manometer
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,2 - 4 bar. Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PA66 GF60
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Membrane:
NBR
Regelbereich min.:
0.2 bar
Regelbereich max.:
4 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
6 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Weitere Suchbegriffe: druckregelventil riegler r1/4, riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 28,64*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 23,23*
€ 30,56*
1
€ 4,90*
ab € 22,86*
€ 30,81*
4 Tage
28
1
€ 6,80*
ab € 24,57*
€ 31,86*
3 Tage
28
1
€ 8,50*
ab € 24,61*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,0678*
Zubehör
Riegler
H 851
ab € 4,16*
Zubehör
Riegler
FU 11-55
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,07*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0204*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,56*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.