Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeleinschraubverschrau. »value line«, R 1/8 a., MS vern. Ø8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322183635
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     52.018-8-E
EAN/GTIN:
     4047322183635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkeleinschraubverschraubung »value line«, R 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Serie:
value line
Lösering:
Hostaform
O-Ring:
NBR, silikonfrei
Spannzange:
Edelstahl AISI 316
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 1,83*
3 Tage
65
1
€ 8,50*
ab € 1,33*
€ 2,03*
3 Tage
65
1
€ 6,80*
ab € 1,38*
€ 2,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,20*
Lager 214
65
1
€ 4,30*
ab € 1,54*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
8865.008
ab € 0,66*
Zubehör
Riegler
58.008-E
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.