Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322167260 Herst.-Nr.: V 28-ZW EAN/GTIN: 4047322167260 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, weichdichtend, G 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 19, Stahl verzinkt. Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch, weichdichtend, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Zinkrohr, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, Schneidringrohrverschraubungen, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Einschraubverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,31* | € 1,61* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,31* | € 2,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,42* | € 2,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,43* | € 2,14* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|