Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322166775 Herst.-Nr.: V 174 EAN/GTIN: 4047322166775 |
| | |
|
| | |
| Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 30, SW3 27, Stahl verzinkt. Gerade Schottverschraubung, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Rohr-Außen-Ø: | 15 mm | SW 3: | 27 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Zinkrohr, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, Schneidringrohrverschraubungen, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Schottverschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,31* | € 6,61* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,37* | € 7,53* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 5,72* | € 7,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,72* | € 7,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,75* | € 8,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|