Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322166768 Herst.-Nr.: V 173 EAN/GTIN: 4047322166768 |
| | |
|
| | |
| Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, SW2 24, SW3 24, Stahl verzinkt. Gerade Schottverschraubung, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Rohr-Außen-Ø: | 12 mm | SW 3: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Zinkrohr, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, Schneidringrohrverschraubungen, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Schottverschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 3,31* | € 4,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,35* | € 4,90* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,58* | € 5,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,57* | € 5,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,61* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|