Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322166539 Herst.-Nr.: V 116 EAN/GTIN: 4047322166539 |
| | |
|
| | |
| T-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 12, Stahl verzinkt. T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, verbindung t-form, Schneidringrohrverschraubungen, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Einschraubverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,50* | € 9,60* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,59* | € 10,44* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 8,16* | € 11,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,09* | € 11,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,17* | € 11,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|