Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322161510 Herst.-Nr.: N 119 EAN/GTIN: 4047322161510 |
| | |
|
| | |
| T-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW 13, SW1 14, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern.. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Rohr-Außen-Ø: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, riegler t-einschraubverschraubungen, t verbindungsstück, druckluftschraubverbindung riegler, Schneidringrohrverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Messing), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,99* | € 3,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,04* | € 4,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,07* | € 5,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,10* | € 6,24* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,13* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|