Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-4047322161473 Herst.-Nr.: N 115 EAN/GTIN: 4047322161473 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | T-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW 11, SW1 14, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern.. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Rohr-Außen-Ø: | 8 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, riegler t-einschraubverschraubungen, t verbindungsstück, t-einschraubverschraubung g1/8, Schneidringrohrverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Messing), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1,95* | € 2,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 2,04* | € 3,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 2,70* | € 4,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,76* | € 4,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 3,42* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|