Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyzerinmano., CrNi-Stahl, G 1/4 hinten zentr., 0-400,0 bar, Ø 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322120555
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     815-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Glyzerinmano., CrNi-Stahl-Gehäuse, Einfachskala bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Gütekl. 1,6, Messber. 0 - 400,0 bar, Ø 63. Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung. Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
CrNi-Stahl, blank
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Anschlusslage:
hinten, zentrisch
Güteklasse:
1.6
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Kunststoff, glasklar
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
400
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
20 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Bördelring:
CrNi-Stahl, glänzend (Dreikantfrontpartie)
Weitere Suchbegriffe: Manometer, riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Arbeitsmanometer, Druckluftmanometer, Manometer mit Glycerinfüllung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 14,03*
€ 18,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 19,34*
2 Tage
140
1
€ 6,80*
ab € 14,45*
€ 20,06*
1
€ 4,90*
ab € 15,41*
€ 22,01*
Lager 214
140
1
€ 4,30*
ab € 18,62*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS63
ab € 6,99*
Zubehör
Riegler
25.63.26
ab € 5,24*
Zubehör
Riegler
257.24
ab € 3,88*
Zubehör
Riegler
257.22
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
257.23
ab € 3,96*
Zubehör
Riegler
257.25
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
257.13
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
257.12
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
257.02 A
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
257.02
ab € 0,42*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.