Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 4, G 1 1/2, 0,5 - 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322116244
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     737.905
EAN/GTIN:
     4047322116244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hydraulik Manometer
Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 4, G 1 1/2, PE max. 40 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 25 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Regelbereich min.:
0.5 bar
Regelbereich max.:
25 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, druckluftregler 25 bar, Druckminderer, Feindruckregler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
14
Frei Haus
ab € 234,56*
€ 274,50*
€ 4,90*
ab € 253,39*
€ 293,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,74*
€ 295,05*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 261,53*
€ 300,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,39*
€ 302,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 88
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.