| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322116046 Herst.-Nr.: 737.801 EAN/GTIN: 4047322116046 |
| | |
|
| | |
| Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 4, G 1 1/4, PE max. 40 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 3 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant. Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Messing | Regelbereich min.: | 0.5 bar | Regelbereich max.: | 3 bar | Durchflusswertmessung: | bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar | Umgebungstemperatur max.: | 90 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,39* | € 275,46* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 253,45* | € 294,59* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,93* | € 296,63* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,23* | € 314,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,50* | € 438,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|