Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322108812 Herst.-Nr.: 637.85 EAN/GTIN: 4047322108812 |
| | |
|
| | |
| Großdruckregler mit 2 Manometern für Eingangs- und Ausgangsdruck, G 2, Regelbereich 0,5 - 6 bar, Eingangsdruck max. 40 bar. Vordruckunabhängiger, intern pilotgesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Getrennte Anzeige von Eingangs- und Arbeitsdruck durch 2 Manometer. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Aluminium | Regelbereich min.: | 0.5 bar | Regelbereich max.: | 6 bar | Durchflusswertmessung: | bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 8 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar | Umgebungstemperatur max.: | 90 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,18* | € 470,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 453,84* | € 501,41* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 452,31* | € 504,52* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,76* | € 509,83* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,65* | € 541,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|