Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler Schalttafeleinbau »Standard«, BG 1, G 1/4, 0,5-6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322108362
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.503 B
EAN/GTIN:
     4047322108362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Druckregler für Schalttafeleinbau »Standard«, ohne Mano, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediumstemp. max. 60 °C, Regelber. 0,5-6 bar. Inkl. Schalttafelmutter und Scheibe. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Betriebstemperatur max.:
0 °C
Serie:
Standard
Regelbereich min.:
0.5 bar
Regelbereich max.:
6 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1 </sub>= 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 22,05*
€ 27,35*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 21,39*
€ 27,93*
1
€ 4,90*
ab € 21,13*
€ 28,46*
3 Tage
49
1
€ 8,50*
ab € 22,46*
€ 29,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 29,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/1
ab € 2,88*
Zubehör
Riegler
74/1
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.