Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, 0,5-16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322107792
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.20 D
EAN/GTIN:
     4047322107792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hydraulik Manometer
Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 16 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Betriebstemperatur max.:
0 °C
Serie:
Standard
Regelbereich min.:
0.5 bar
Regelbereich max.:
16 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
25 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: riegler druckregelventil g 3/8, riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,69*
€ 32,85*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 26,00*
€ 33,86*
1
€ 4,90*
ab € 25,89*
€ 34,82*
2 Tage
22
1
€ 8,50*
ab € 27,43*
€ 35,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 35,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/1
ab € 2,90*
Zubehör
Riegler
74/1
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.