Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirk., Kolben-Ø 63, Hub 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322103909
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     6.DD.631400
EAN/GTIN:
     4047322103909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 63, Hub 1400, G 3/8, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C. Diese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden. Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Schlitten Kolbenführung:
Aluminiumlegierung, eloxiert
Inneres und äußeres Band:
Edelstahl
Kraft bei 6 bar:
1550 N
Seitenlast max.:
8 Nm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzylinder, riegler kolbenstangenloser zylinder, hydraulikzylinder, Zylinder, kolbenstangenlose, Pneumatikzylinder, Linearantrieb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,75*
€ 779,25*
€ 4,90*
ab € 763,02*
€ 819,53*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,23*
€ 825,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 780,64*
€ 842,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 830,63*
€ 892,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,52*
€ 982,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,32*
€ 954,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,92*
€ 922,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,78*
€ 910,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,23*
€ 901,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
455.06-M
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
455.35-M
ab € 384,82*
Zubehör
Riegler
455.15-M
ab € 19,92*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,63*
Zubehör
Riegler
235.03-M-1
ab € 13,10*
Zubehör
Riegler
235.04-M-1
ab € 18,78*
Zubehör
Riegler
455.25-M
ab € 75,71*
Zubehör
Riegler
455.55-M
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.