Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn, glatte Oberfläche, MS vern., G 1/2 IG/AG, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322081184
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     375.33
EAN/GTIN:
     4047322081184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Mini-Kugelhahn Oberfläche glatt, Drehgriff, MS ver., Med./Umge.temp.-10°C bis 70°C (kurzfr.90°C) G 1/2 IG/AG, DN10, PN max. 10 bar.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Drehgriff:
Kunststoff
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
€ 5,45*
ab € 2,95*
€ 3,77*
1 Tag
90
20
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,03*
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 4,13*
4 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 4,49*
Lager 214
2760
1
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
371.09
ab € 5,10*
Ähnlich
Riegler
371.204
ab € 5,54*
Ähnlich
Riegler
373.33
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.