Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6 mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214I-4047322074995
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     35.512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, POM. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
90 °C
Temperaturbereich min.:
-40 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindungsteile »PA 6 bzw. POM«, POM-Schlauchverbindungsteile, Schlauchstutzen, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.