Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder, einfachwirk., Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 25, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322070935
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3.EMF.40025
EAN/GTIN:
     4047322070935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 25, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C. Speziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
0.4 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Rohr:
Alu-Legierung, eloxiert
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M6
Kolben:
Acetal-Kunstharz
Kolbendichtung:
NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstangendichtung:
NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kopf:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 40,50*
€ 52,56*
1
€ 4,90*
ab € 42,72*
€ 57,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,97*
€ 57,10*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 46,29*
€ 60,02*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 47,75*
€ 60,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
435.779-M
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.