Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 25, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322070874
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3.EMF.20025
EAN/GTIN:
     4047322070874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 25, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C. Speziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
0.6 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Rohr:
Alu-Legierung, eloxiert
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M5
Kolben:
Acetal-Kunstharz
Kolbendichtung:
NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstangendichtung:
NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kopf:
Messing lackiert
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 33,51*
€ 43,23*
1
€ 4,90*
ab € 34,96*
€ 46,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,57*
€ 46,99*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 38,05*
€ 49,36*
3 Tage
5
1
€ 6,80*
ab € 38,74*
€ 49,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
435.779-M
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.