Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 4x2 mm, blau, Rolle à 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214I-4047322067447
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.04 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu-schlauch riegler
pu schlauch
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x2 mm, PN bei 23 °C max. 16 bar, blau, Rolle à 25 m. Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus. Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff. Die wichtigsten Anwendungen: - pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen - Maschinenbau - Motorenbau - Mess- und Regeltechnik - sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern - Vakuumgeeignet
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,23*
€ 0,27
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.