Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schottverbindung, M14x1,5, für Schlauch 6/8 mm, SW 19, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322027632
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.32-PP
EAN/GTIN:
     4047322027632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubungen »Polypropyl...
PP-Verschraubungen
Verschraubungen
Klemmringverschraubungen
Gerade Schottverbindung, M14x1,5, für Schlauch 6/8 mm, SW 19, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP. Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2.5 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,52*
€ 5,64*
2 Tage
18
1
€ 8,50*
ab € 4,59*
€ 6,61*
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,74*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 5,80*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.