Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, R 1/8 außen, Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322026048
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134.018-6
EAN/GTIN:
     4047322026048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Y-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, R 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Kunststoff/MS vern.. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, riegler y-steckverschraubung, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder y-steckverbinder, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, Schnellsteckverbinder, Blaue Serie, Schnellsteckverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 2,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,11*
2 Tage
163
1
€ 6,80*
ab € 2,10*
€ 3,12*
1
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 4,31*
Lager 214
223
1
€ 4,30*
ab € 3,15*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.