Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Steckverschraubung »Blaue Serie« lang, drehbar, R 1/2 a., Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322023696
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     128.012-8
EAN/GTIN:
     4047322023696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung »Blaue Serie« lang, drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdr. max. 15 bar, Kunststoff/MS vern.. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluftschwenkverschraubung, Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, T-Schwenkverschraubung, Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, riegler l-steckverbinder pneumatik, schwenkverschraubung, riegler schwenkverschraubung, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, Schnellsteckverbinder, Blaue Serie, L-Steckverschraubungen, Schnellsteckverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,97*
€ 2,44*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,60*
3 Tage
26
1
€ 6,80*
ab € 1,72*
€ 2,61*
1
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,67*
Lager 214
26
1
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,43*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.