| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322023405 Herst.-Nr.: 126.014-8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, KS/MS vern., L=22,5mm. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. Weitere Informationen: | | Serie: | Blaue Serie | Temperaturbereich max.: | 80 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Empfohlener Schlauch: | PU oder PA (Nylon) | Anwendungsbereich: | Luft, Vakuum | Lösering: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, riegler l-steckverbinder pneumatik, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder winkel, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, Schnellsteckverbinder, Blaue Serie, Schnellsteckverbindungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 0,97* | € 1,57* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 1,43* | € 2,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|