Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINI-KUPPL. MWK-20 VA-1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINI-KUPPL. MWK-20 VA-1.4305
MINI-KUPPL. MWK-20 VA-1.4305
Artikel-Nr.:
     214I-1562894909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179436
EAN/GTIN:
     4053569785907
Suchbegriffe:
1562894909
62894909
Mini-Kupplung MWK Eigenschaften: • Spielfreie, drehsteife, biegeelastische Kupplung – einfache Montage • Gute Dämpfungseigenschaften, resonanzstabil • Gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität • Wartungsfrei • Hohe Verschleißfestigkeit • Kupplung vor-/fertiggebohrt • Sonderbauarten Technische Daten: Bohrungen: von 3 bis 40 mm Durchmesser Drehmomente: bis 220 Nm Temperaturbereich: –55 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Material:
rostfreier Stahl
Größe:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.