Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 50525 farblos Aluminiumband 50m x 50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesa 50525 farblos Aluminiumband 50m x 50mm
Tesa 50525 farblos Aluminiumband 50m x 50mm
Tesa 50525 farblos Aluminiumband 50m x 50mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562891763
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     505250000001
EAN/GTIN:
     4042448047618
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminiumklebeband mit Trennpapierabdeckung tesa® 50525 Eigenschaften: • Flexibles und universelles Aluminiumklebeband • Weiße Trennpapierabdeckung • Gute Klebekraft • Feuchtigkeitsbeständig • Wasserdampfdicht • Hohe Wärmeleitfähigkeit • Alterungsbeständig Einsatzbereiche: • Montage von Kühlspulen • Isolierung von Rohrleitungen • Universelle Temperaturisolierungen • Abdecken, Schützen, Reparieren, Verschließen, etc. Technische Daten: Trägerart: Aluminiumfolie Gesamtdicke: 60 μm Klebemasse: Acrylat Klebekraft auf Stahl: 5 N/cm Reißdehnung: 5 % Reißkraft: 23 N/cm Temperaturbeständigkeit min.: –40 °C Temperaturbeständigkeit max.: +160 °C Oberflächenbeschaffenheit: reflektierend Länge: 50 m
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Kartoninhalt:
18
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 14,24*
€ 20,69*
17 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 20,80*
7 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 21,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 16,15*
€ 23,98*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 17,16*
€ 25,57*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,57*
€ 30,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,61*
€ 26,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3432* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.