| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562891060 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163358381 EAN/GTIN: 4332163358381 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Kugelhahn, Baureihe 842 Eigenschaften: • Voller Durchgang • Silikonfrei • Zweiteiliges, verschraubtes Gehäuse • Ausblassichere Schaltwelle • Einstellbare Stopfbuchse • Innengewinde nach DIN ISO 7/1 • Baulänge nach DIN 3202-M3 Einsatzbereiche: • Wasser • Öl • Druckluft • Kraftstoffe • Lösungsmittel • Dampf • Aggressive Medien • Lebensmittel • Getränke Technische Daten: Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4408; Kugel: Edelstahl 1.4408; Schaltwelle: Edelstahl 1.4401; Kugeldichtung: PTFE; Schaltwellendichtung: PTFE; Griff: Edelstahl mit blauer Kunststoffummantelung Temperaturbereich: –20 °C bis max. +180 °C Hinweis: Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,300 kg | L: | 110 mm | SW: | 50 mm | DN: | 32 mm | LW: | 32 mm | PN: | 40 bar | D1: | Rp 1 1/4 Zoll | i1: | 20 mm | R: | 165 mm | H1: | 78 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,49* | € 54,44* | | | | | 47 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 57,28* | € 73,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,73* | € 74,88* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 59,86* | € 78,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|