Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 25
Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 25
Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 25
Artikel-Nr.:
     214I-1562891058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163358374
EAN/GTIN:
     4332163358374
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Edelstahl-Kugelhahn, Baureihe 842 Eigenschaften: • Voller Durchgang • Silikonfrei • Zweiteiliges, verschraubtes Gehäuse • Ausblassichere Schaltwelle • Einstellbare Stopfbuchse • Innengewinde nach DIN ISO 7/1 • Baulänge nach DIN 3202-M3 Einsatzbereiche: • Wasser • Öl • Druckluft • Kraftstoffe • Lösungsmittel • Dampf • Aggressive Medien • Lebensmittel • Getränke Technische Daten: Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4408; Kugel: Edelstahl 1.4408; Schaltwelle: Edelstahl 1.4401; Kugeldichtung: PTFE; Schaltwellendichtung: PTFE; Griff: Edelstahl mit blauer Kunststoffummantelung Temperaturbereich: –20 °C bis max. +180 °C Hinweis: Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,860 kg
L:
90 mm
SW:
41 mm
DN:
25 mm
LW:
25 mm
PN:
64 bar
D1:
Rp 1 Zoll
i1:
18 mm
R:
165 mm
H1:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn, Muffenkugelhahn, 1562891058, 62891058
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,05*
€ 43,06*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,59*
€ 43,11*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,09*
€ 44,11*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 43,73*
€ 56,62*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,46*
€ 59,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.