| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562890935 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569251648 EAN/GTIN: 4053569251648 |
| |
|
| | |
| Kugelhahn, Baureihe 990 Eigenschaften: • Voller Durchgang nach DIN EN 1983 • Innen- und Außengewinde nach DIN ISO 228 • Ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle Einsatzbereiche: • Wasser • Öl • Druckluft • Kraftstoffe Technische Daten: Material: Gehäuse: Messing CW617N, vernickelt; Kugel: Messing CW614N, verchromt; Kugeldichtung: PTFE; Schaltwellendichtung: O-Ringe, Viton; Hebelgriff: Stahl verzinkt, mit roter Kunststoffummantelung; Flügelgriff: Aluminium, rot lackiert; ISO-T Griff: PA 6 Betriebsdruck: 40 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +180 °C, ISO-T Griff –20 °C bis +150 °C Weitere Informationen: | | DN: | 15 mm | Gewinde 1: | IG 1/2 Zoll | Gewinde 2: | AG 1/2 Zoll | Griffform: | Hebelgriff | LW: | 14,7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,50* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,88* | € 9,66* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,76* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|