| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562890906 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163952718 EAN/GTIN: 4332163952718 |
| |
|
| | |
| Manueller Kugelhahn, mini, Innengewinde – Innengewinde Eigenschaften: • Gehäuse aus gezogenem Sechskant-Messingprofil, sandgestrahlt • Ausblassichere Schaltwelle mit O-Ring • Wartungsfrei • Betätigung mit Griff oder Gabelschlüssel Zulassung/Norm: • Innen-/Außengewinde nach DIN ISO 228/1 Einsatzbereiche: • Druckluft • Wasser • Kraftstoffe Technische Daten: Material: Gehäuse und Kugel: Messing verchromt, Schaltwelle: Messing, Kugeldichtung: PTFE, Spindeldichtung: O-Ring = Viton®, Griff: Nylon, schwarz Temperaturbereich: –20 °C bis +90 °C (abhängig vom Betriebsdruck) Weitere Informationen: | | Länge: | 49,0 mm | Größe: | 1/2 Zoll | DN: | 15 mm | Druck: | 30 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,40* | € 4,66* | | | | | 44 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,63* | € 7,99* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,61* | € 8,02* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,53* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|