Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vyon-Schalldämpfer G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vyon-Schalldämpfer G 3/4
Vyon-Schalldämpfer G 3/4
Vyon-Schalldämpfer G 3/4
Vyon-Schalldämpfer G 3/4
Artikel-Nr.:
     214I-1562887787
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     566-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/4"
pneumatik schalldämpfer
Schalldämpfer, Vyon Technische Daten: Betriebsdruck: max. 6 bar Betriebstemperatur: +5 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4 Zoll
A:
15,5 mm
B:
138 mm
C:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: 1562887787, 62887787
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.