Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vyon-Schalldämpfer G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vyon-Schalldämpfer G 3/8
Vyon-Schalldämpfer G 3/8
Vyon-Schalldämpfer G 3/8
Vyon-Schalldämpfer G 3/8
Artikel-Nr.:
     214I-1562887786
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322101097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/8"
pneumatik schalldämpfer
Schalldämpfer, Vyon Technische Daten: Betriebsdruck: max. 6 bar Betriebstemperatur: +5 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8 Zoll
A:
11 mm
B:
65 mm
C:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, 1562887786, 62887786
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.